MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
チェッキングアーバ/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42773816
品番
280
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
207
寸法L1(mm)
45
寸法D(Φmm)
63
寸法L2(mm)
130
許容差(μm)
a:2、b:2、c:6、d:2