※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42773954
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
寸法H(mm)
17.0±1.5
寸法A(mm)
14±1.5
寸法D(mm)
31±1.5
寸法C(mm)
9.5±1.0
寸法G(mm)
5