※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42773963
品番
M10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法H(mm)
19.1±1.5
寸法A(mm)
16±1.5
寸法D(mm)
36±1.5
寸法C(mm)
10.5±1.0
寸法G(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42773963
M10×25
42832797
M10×25
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました