※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42774051
品番
M5×50
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法H(mm)
13.8±1.0
寸法D(mm)
26±1.0
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
7.5±0.7
寸法G(mm)
最大4
寸法A(Φmm)
10±1.0