MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
ツールキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
42774069
品番
TCA2830-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
セット商品数・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。
保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。
工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
セット数
10
ΦD
28〜30mm
ΦC
34mm
Φd
14mm
h
90mm
h1
40mm
h2
90mm