MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
データワンコレット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
42774665
品番
D7-1.5P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
DTA7 DTB7 DTE7
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
1〜1.5
コレット
超精密級(P級)
寸法D1(Φmm)
17
寸法H1(mm)
36
コレット締り代
0.5
ホルダー
DTA7 DTB7
寸法H2(mm)
7