MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
データワンコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
注文コード
42774699
品番
D3-1.5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
DTA3 DTB3
寸法L(mm)
40
寸法D(Φmm)
1〜1.5
コレット
標準級
寸法D1(Φmm)
7
寸法H1(mm)
30
コレット締り代
0.5
寸法H2(mm)
7.2