HRB-03ST ヒートロボ BABY MSTコーポレーション 42775444 HRB-03ST ヒートロボ BABY MSTコーポレーション 42775444 HRB-03ST ヒートロボ BABY MSTコーポレーション 42775444 HRB-03ST ヒートロボ BABY MSTコーポレーション 42775444

ヒートロボ BABY

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42775444 品番HRB-03ST
参考基準価格(税別)¥263,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
加熱時間のムダがなくエコロジー
温風式 High Power 3000W 200V
ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3〜25
安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。

付属品耐熱手袋、着脱ピンセット、タイマー オプションアダプタ、ベース、着脱ストッパー 電圧200V単相 消費電力(W)3000 加熱時間70秒 冷却時間10分
注意
※MST製焼ばめホルダ専用です。
※安全タイマーは、お手持ちのヒートロボbaby3000Sへの取付けも可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする