HRD-02SH ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション 42775496 HRD-02SH ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション 42775496 HRD-02SH ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション 42775496

ヒートロボ 電磁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品耐熱手袋、着脱ピンセット 注文コード42775496 品番HRD-02SH
参考基準価格(税別)¥1,120,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

電磁誘導加熱方式焼ばめ装置
スリムライン専用
瞬間焼ばめ
コンパクトなデスクトップタイプ
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。

付属品耐熱手袋、着脱ピンセット オプション加熱コイル、アダプタ、ベース、着脱ストッパー(HSB・HSC) 電源(V)三相200-240 消費電力(W)5000 シャンク径(Φmm)MAX:12 加熱時間18秒(工具径Φ6) 冷却時間エアー冷却:1分
注意
※着脱ストッパーはHSB/HSC型をお選びください。
※MST製焼ばめホルダ専用装置です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする