※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
42775573
品番
M6×105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42775573
M6×105
42833542
M6×105
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂
1本
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました