MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
マウンティングプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42776029
品番
F200H50-A63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
寸法H(Φmm)
50
T
25
寸法(mm)
P.C.D:100〜160
ΦD
200
G1
M8×25
G2
M10×25
適合ヘッド
A63
図面番号
1