F160H50-A63 マウンティングプレート MSTコーポレーション 42776038 F160H50-A63 マウンティングプレート MSTコーポレーション 42776038

マウンティングプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42776038 品番F160H50-A63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム

寸法H(Φmm)50 T20 寸法(mm)P.C.D:80〜125 ΦD160 G1M5×20 G2M6×20 適合ヘッドA40 図面番号1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする