※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×15 (-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42776483 M4×15 (-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42776483

(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42776483 品番 M4×15
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質ステンレス ねじの呼びM4 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)15 ねじピッチ0.7 寸法a(mm)1 寸法S(mm)7 寸法e(mm)約8.1 寸法K(mm)2.8 穴の形状すりわり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42776657
2018-05-25
用途:
3Dプリンターで作った物に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

3Dプリンターで作った物に使っています。どうしても6角の頭にマイナスの溝が付いたタイプが必要だった為に探していました。MonotaROさんで扱ってくれていてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1076:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする