大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42776632
品番
M6×30
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥569
¥
189
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
1.2
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法K(mm)
4
穴の形状
すりわり