JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42776868
品番
JTC448332
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
用途
フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
全長(mm)
82
タイプ
12ポイント
サイズ(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応