※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42777156
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法a(mm)
2
寸法S(mm)
17
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)