※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-10.9六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42777296
品番
M12×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
有効断面積(mm
2
)
84.3
寸法S(mm)
(Max.)18(新JIS)/(Min.)17.73
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7.5
寸法ds(mm)
(Max.)12/(Min.)11.73
ねじ山種類
メートル並目