※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×25 SUS-10.9六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42777305 M16×25 SUS-10.9六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42777305

SUS-10.9六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42777305 品番M16×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質SUS316L 長さ(mm)25 ねじピッチ2 種別全ねじ 有効断面積(mm2)157 寸法S(mm)(Max.)24/(Min.)23.67 頭部形状六角 寸法K(mm)10 寸法ds(mm)(Max.)16/(Min.)15.73 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする