※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×65 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 42777332 M6×65 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 42777332

SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42777332 品番 M6×65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質SUS316L ねじの呼びM6 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)65 ねじピッチ1 ねじ山種類メートル並目 有効断面積(mm2)20.1 寸法S(mm)(Max.)10/(Min.)9.78 寸法e(mm)11.05 寸法K(mm)4 寸法ds(mm)(Max.)6/(Min.)5.82 ねじ長さb(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする