JTC4606 デジタルトルクレンチ JTC 42777726

デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42777726 品番JTC4606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様設定トルクでブザー音とLED点灯 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 トルク測定範囲(N・m)40〜200 メモリー容量30研の測定履歴メモリー 測定単位Nm・ft-lb・in-lb・kg-cm表示切替 測定方向左右両測定 測定モードピーク・トラック・モード切替 オートパワーオフオートスリーブ機能(2分後) ギヤ歯数36T 誤差±2.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換用トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする