大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42778066
品番
1/4×8A
在庫数量:残り14点
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥569
¥
249
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法H(mm)
27
呼び寸法
8A(1/4)用
山数
20
ねじ長さ(mm)
15
寸法E(mm)
15
寸法P(mm)
21
適合鋼管外径(Φmm)
13.8
寸法R
7.5
ねじの呼び
W1/4
ねじ山種類
ウィット