※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×35 強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42778215 M10×35 強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42778215 M10×35 強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42778215

強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/亜鉛黒)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード42778215 品番M10×35
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)35 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)17 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)約19.6 寸法Z(mm)約1.5 頭部形状六角 寸法K(mm)7 ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする