強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42778224 品番 M12×20
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
種別全ねじ ねじの呼びM12 ねじ長さb(mm)20 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ1.5 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42778242
2024-06-25
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

ボルトは大阪魂を中心に購入しています。品質問題なし。種類豊富で助かります。

対象商品:
42227263
2022-06-09
用途:
電動工具の修理部品
山田電機ゴム工業所 様

市中では見かける事の少ない商品です。少しの改変を加えれば十分に間に合う部品になりました。

対象商品:
42778242
2019-12-10
用途:
自動車架装
株式会社トーワ自工 様

一番は強度ですが間違いないです。精度も申し分ないと思います。

対象商品:
42778294
2021-03-02
用途:
手動式タイヤチェンジャー・ホイール固定
製造業

地元ホームセンターでは売られてなく購入させていただきました。
毎回思うのですが、ボルト1本でも送料500円かかるのがネックです。

1人が参考にしています
対象商品:
42778337
2018-12-10
用途:
林業作業車の改良

ネジ切り部分の長さの種類を豊富にして欲しいです。
P-1.5、P-1.25等の細目ネジの種類が少ない。

対象商品:
42778233
2018-05-02
用途:
エンジンマウントの固定に使用
株式会社ミニテック 様

エンジンマウントの固定で使用しました。細目ピッチがホームセンターでは見つからず良かったです

対象商品:
42778337
2018-02-09
用途:
建設機械の整備

建設機械の整備にはこちらの高強度のボルトが必須です。低価格で有難いです。

対象商品:
42778337
2017-03-20
用途:
六角頭を旋盤で削り、ガイドピンとして使用

goodですが、二本購入で送料¥500は、いかがなものかと。定形外等対応ください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする