強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42778425 品番 M16×150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)150 ねじピッチ2 種別全ねじ ねじ長さ(mm)38 ねじの種類全ねじ 寸法S(mm)24 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約27.7 頭部形状六角 寸法K(mm)10 ねじ長さb(mm)全ねじ ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする