※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42778443
品番
M20×130
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ長さb(mm)
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。