※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
140
注文コード
42778452
品番
M24×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
36
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約41.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ長さb(mm)
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。