強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42778836 品番 M8×50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 寸法S(mm)13 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)約15 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42778942
2024-03-21
用途:
大型トラクターへの部品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

振動が大きい場所への重量物の固定用に、以前は軟鉄製の一番安いボルトを使っていたが続々と折れてしまった。そのため強度の高いこのボルトを使用。もう少し長期間の観察が必要だが大丈夫そう。

対象商品:
42778872
2023-05-29
用途:
自動車のメンテナンス

負荷が大きいところの使用でしたので強度的に高いので少し安心です。

対象商品:
42778967
2022-01-21
用途:
ミニユンボのクローラー調整に
看板工房 どい 様

ミニユンボのクローラー調整に使いました
特に問題なくあとは耐久性に期待しています

対象商品:
42778827
2020-12-21
用途:
純正品ですので何の問題もなく使用できます。すぐに届きましたので助かりました。
自動車・二輪車・自転車関連業

必要本数だけ購入することができて余計な出費を抑えることができました。

対象商品:
42778967
2018-04-03
用途:
工作治具用

自作ネジジャッキを作る為に購入。問題無く使えます。このサイズは近くのホームセンターに無く、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42778811
2017-08-07
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

自動車のブレーキローターの取り外し等に使用。
1本単位で購入できるので便利

1人が参考にしています
対象商品:
42778933
2017-05-29
用途:
工具制作

ベアリングホルダー抜きの工具に使用しています。
強度も問題ありません。
太さや長さも種類が多いので、助かります。

対象商品:
42778836
2018-03-14
用途:
保有車両整備等
建設業・工事業

こういった小物をばら売りしていただいているのでとても助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2174:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする