※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×15 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42779003 M8×15 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42779003

強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42779003 品番 M8×15
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
種別全ねじ ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)13 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)約15 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 寸法ds(mm)8 ねじ長さb(mm)15 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする