VAL6-P1/4-2 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42779023 VAL6-P1/4-2 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42779023 VAL6-P1/4-2 ロックライン バルブ MSTコーポレーション 42779023

ロックライン バルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット数2 タイプオネジ式 ねじサイズオネジR1/4 注文コード42779023 品番VAL6-P1/4-2
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はセット数・タイプ・ねじサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る
タイプオネジ式 有効長(mm)29 セット数2 ねじサイズオネジR1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする