※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1パック(6個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
M18
M8
長さ(mm)
130
130
130
160
170
180
190
200
105
220
240
210
230
125
150
50
55
60
75
95
100
65
25
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
1.25
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42779143
品番
M12×130
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.75
材質
鉄
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。