※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
1個
1パック(11個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M10
M16
M20
M22
M24
M30
M6
M8
M12
M14
長さ(mm)
30
30
30
170
180
190
200
160
230
210
220
240
250
110
130
15
16
35
50
20
25
40
45
60
80
55
65
150
90
100
ねじピッチ
1
1.5
2
2.5
3
3.5
1
1.25
1.75
全108種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42779886
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
材質
鉄
寸法S(mm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
6
ねじ長さb(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目