曜日別特売
M10×20 強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 42779947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×20 強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 42779947
M10×20 強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂 42779947

強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
20
15
16
25
170
180
190
200
160
230
210
220
240
250
110
130
30
35
50
40
45
60
80
55
65
150
90
100
ねじピッチ1.5
内容量1パック(4個)注文コード42779947品番M10×20
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする