MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
45
注文コード
42780204
品番
BT50-FMA38.1-45
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
80
寸法D(Φmm)
38.1(h6)
H(mm)
34
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
15.9
適合
クランプボルト:MBA-M20
質量(kg)
4.3
図面番号
1
カッタ径
127