MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
30
注文コード
42780256
品番
BT30-FM22.225-30
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
45
寸法D(Φmm)
22.225(h6)
H(mm)
18
寸法K(mm)
3.5
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
8
適合
クランプボルト:M8
質量(kg)
0.5
図面番号
1
カッタ径
50