MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
45
注文コード
42780265
品番
A40-FMA25.4-45
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
25.4(h6)
H(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
9.5
適合
クランプボルト:MBC-M12
質量(kg)
0.5
図面番号
3
カッタ径
76