MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
正面フライスアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
42780509
品番
A100-FMA50.8-75
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・L・寸法D1
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
50.8(h6)
H(mm)
36
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
19
適合
クランプボルト:MBC-M24
質量(kg)
5.4
図面番号
3
カッタ径
152,178