大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
42780534
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
表面処理
三価ブラック
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目