※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42780692 M8×30 強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42780692

強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42780692 品番 M8×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 ねじ長さ(mm)22(+3) 種別半ねじ 寸法S(mm)13 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)約15 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42780683
2018-03-31
用途:
シャックルの留めネジ

30o長でネジ長18oなら荷重を受けるねじの無い部分がちょうど12oでシャックルの幅に合うと思い注文しましたが、ネジの無い部分が9oしかなく使えません。
半ネジの場合ねじの無い部分が重要なので、そこの表記をきちんとしてほしい。
返品したい。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ねじには公差が設けられており、製造ロットによって+3差がでる場合がございます。
よってこの製品はねじ長が18〜21mmの寸法になります。
今回弊社の商品表示に公差の記載がなかった為、
情報を追記させて頂きます。

ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
別途ご連絡致します。

何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする