MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル保管用品
EHXエンドミル ヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
12
刃長(mm)
9.6
注文コード
42781279
品番
EHX12-EPP4120-05-TH
参考基準価格(税別)
¥21,490
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
9.6
刃数
4
全長(mm)
19
表面処理
ATHコート