画像準備中

EHXエンドミル ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)20 刃長(mm)20 注文コード42781455 品番EHX20H-ETM4200-30-TH
参考基準価格(税別)¥55,810 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は刃径・刃長など25種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)20 材質超硬 刃長(mm)20 刃数4 全長(mm)30 表面処理ATHコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする