ESMエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)2.5 刃長5 全長(mm)50 注文コード42782469 品番2ESM SUS 2.5
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は刃径・刃長・全長など219種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス 刃長5 刃数2 全長(mm)50 種類レギュラー刃長 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2.5 刃先形状スクエア ねじれ角30° 外径2.5 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.03〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする