MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃長
35
全長(mm)
85
注文コード
42782828
品番
2ESML 8
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
35
刃数
2
全長(mm)
85
種類
ロング刃長
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
8
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0