※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×18 四角ボルト 全ねじ JIS規格品(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42782932 M6×18 四角ボルト 全ねじ JIS規格品(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42782932

四角ボルト 全ねじ JIS規格品(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42782932 品番 M6×18
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM6 材質ステンレス 長さ(mm)18 ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法S(mm)10 寸法e(mm)約14.1 頭部形状四角 寸法K(mm)4 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42782932
2015-02-08
用途:
錆びてしまった車のバッテリー端子の補修
農・林・水産業

車に付いていた元々のバッテリー端子部の四角頭ボルトは□12mmでしたが、こちらの商品は□10mmでも、空回りせず締め付け時に保持してくれます。純正は鉄製のボルトで経年変化でどうしても錆びてしまうが、こちらの商品はステンレス製なので、耐久性に期待します。□頭12mmのM6ボルトだったら、もっともっと純正車サイズで、あらゆる方(車)にお勧めできるボルトだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする