MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
35
刃長
100
全長(mm)
200
注文コード
42783065
品番
4ESML 35
参考基準価格(税別)
¥94,850
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
100
刃数
4
全長(mm)
200
種類
ロング刃長
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
35
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜0.03