MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
13
刃長
35
全長(mm)
100
注文コード
42783485
品番
2ESMRC 13
参考基準価格(税別)
¥14,110
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
35
刃数
2
全長(mm)
100
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13
表面処理
Cコーティング
コート
C
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
13
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0