※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7/16-20×1" 六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42783641 7/16-20×1" 六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42783641

六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード42783641 品番7/16-20×1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び7/16 材質 長さ(inch)1 山数20 寸法H(mm)7 表面処理クロメート 頭部形状六角 寸法b(mm)16 寸法S(inch)1-1/4 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42783632
2015-10-31
用途:
機械部品の組み立て
製造業

使用頻度の少ないパーツなので、少量での購入が出来るので無駄なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする