MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃長
18
全長(mm)
75
注文コード
42783643
品番
2ESMSUSC 10
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
18
刃数
2
全長(mm)
75
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
Cコーティング
コート
C
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
10
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0