大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
No.6
注文コード
42783684
品番
#6-32×1/4
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
No.6
頭部形状
六角
種別
全ねじ
山数
32
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
寸法H(mm)
(最大)2.362/(最小)2.032
寸法S(mm)
-
寸法b(mm)
(最大)6.35/(最小)6.197
適合スパナ
1/4
長さ(inch)
1/4