MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃長
15
全長(mm)
65
注文コード
42783713
品番
4ESMRC 6
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
15
刃数
4
全長(mm)
65
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
表面処理
Cコーティング
コート
C
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
6
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜0.03