MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃長
45
全長(mm)
125
注文コード
42783844
品番
4ESMRC 20
参考基準価格(税別)
¥26,930
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
45
刃数
4
全長(mm)
125
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
Cコーティング
コート
C
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
20
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜0.03